Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 71220122 Signalkabel 1,5 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 71220122 Signalkabel 1,5 m Gelb
Lapp 71220122 Signalkabel 1,5 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77719953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Spiralaußendurchmesser
31 mm
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Kupferindex
439.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 73,42* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.