Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5022643 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5022643 Montage-Kit
Phoenix Contact 5022643 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77719995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5022643
EAN/GTIN:
     4017918095246
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen
Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
401.24 g
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, abdeckstreifen, Komponent
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034373
ab € 0,801*
Zubehör
Phoenix Contact
5022656
ab € 0,7038*
Zubehör
Phoenix Contact
5022685
ab € 0,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.