Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140240 Handschutz Isolierende Handschuhe Rot Latex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140240 Handschutz Isolierende Handschuhe Rot Latex
Cimco 140240 Handschutz Isolierende Handschuhe Rot Latex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77720272
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140240
EAN/GTIN:
     4021103402405
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Rot
Größe (spezifisch)
11
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
410 mm
Material
Material
Latex
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.