Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1052772:0001 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77724693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052772:0001
EAN/GTIN:
     4017918543730
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 1 ... 19, weiß, Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
1.56 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5884*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,8284*
€ 0,9858
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,7284*
€ 0,8668
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.