Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182650 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182650 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft
Cimco 182650 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77725920
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
25 mm
Bogenlänge
75 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Wetterfestigkeit
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 95 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182652
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
182654
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.