Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018620 Vase Vase mit runder Form Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 018620 Vase Vase mit runder Form Transparent
LEONARDO 018620 Vase Vase mit runder Form Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77743407
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018620
EAN/GTIN:
     4002541186201
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Breite
150 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.