Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 18626 Vase Vase mit runder Form Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 18626 Vase Vase mit runder Form Transparent
LEONARDO 18626 Vase Vase mit runder Form Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77743414
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018626
EAN/GTIN:
     4002541186263
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Ein wunderschönes Wohngefühl vermittelt die Vase aus der Serie Novara. Seien Sie kreativ und dekorieren Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen! Mit ihrer konischen Form betont diese Vase einen frischen und anregenden Stil. Lassen Sie sich von einem frischen und harmonischen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein! Warten Sie nicht mehr lange - am besten direkt bestellen. Sichern Sie sich einen tollen Hingucker für Ihr Zuhause mit der wunderschönen Vase von LEONARDO! Dieser Artikel macht sich außerdem hervorragend als Geschenk!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blumenvase höhe 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.