Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 18625 Vase Vase mit runder Form Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 18625 Vase Vase mit runder Form Transparent
LEONARDO 18625 Vase Vase mit runder Form Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77743427
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018625
EAN/GTIN:
     4002541186256
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Sorgen Sie für Charme in Ihrer Wohnungseinrichtung. Die Vase aus der Serie Novara zaubert ein tolles Lebensgefühl. Mit ihrer konischen Form betont diese Vase einen frischen und anregenden Stil. Nichts bereitet so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Kreativität ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern! Überlegen Sie nicht länger - am besten direkt bestellen. Sichern Sie sich einen tollen Hingucker für Ihr Zuhause mit der wunderschönen Vase von LEONARDO! Dieser Artikel macht sich außerdem hervorragend als Geschenk!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Breite
50 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.