Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66178 Montage-Kit Aluminium, Schwarz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66178 Montage-Kit Aluminium, Schwarz Aluminium
DeLOCK 66178 Montage-Kit Aluminium, Schwarz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77743745
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66178
EAN/GTIN:
     4043619661787
Suchbegriffe:
Hutschiene
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
hutschiene
Kurzbeschreibung
Diese Hutschiene von Delock eignet sich für die Montage von verschiedenen elektronischen Geräten und Komponenten.

Vielseitig einsetzbar
Die Hutschiene kann in einem Schaltschrank befestigt werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.

Einfache Befestigungsmöglichkeit
Um eine einfache Montage zu ermöglichen, ist die Hutschiene mit Schlitzlöchern versehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Befestigungslochabmessungen
12 x 5.5 mm
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
1000 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.