Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-16823 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-16823 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-16823 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-16823 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-16823 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750311
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-16823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
22.86 mm
Etikettenhöhe
6.35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01765*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02175*
€ 0,02588
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02165*
€ 0,02576
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02055*
€ 0,02445
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01985*
€ 0,02362
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,01765*
€ 0,021
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.904,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.