Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-00566 Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-00566 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-00566 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-00566 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-00566 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750597
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Etikettenhöhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 411,95* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,01*
€ 577,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,49*
€ 565,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 470,51*
€ 559,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,89*
€ 541,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,71*
€ 520,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,95*
€ 490,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.904,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.