Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-00580 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-00580 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00580 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00580 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00580 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750603
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Etikettenhöhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 346,17* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,10*
€ 546,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,85*
€ 450,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.904,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.