Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-12082 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-12082 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12082 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12082 selbstklebendes Etikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12082 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750644
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19.05 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (€ 232,72305* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
596-12097
ab € 286,50*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.904,32*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.