Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Typenschildetiketten
>
Artikel
Hellermann Tyton 596-00171 Druckeretikett Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77750648
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-00171
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Typenschild-Etiketten
Typenschilder-Etiketten
Typenschilderetiketten
Typenschildetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
110 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
typenschild-etiketten weiß
,
typenschild etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522.382,10*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 522,3821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,06*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen