Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-00583 Druckeretikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-00583 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00583 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00583 Druckeretikett Silber
Hellermann Tyton 596-00583 Druckeretikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750656
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 363,77* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,06*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.