Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Hellermann Tyton 596-12086 selbstklebendes Etikett Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77750681
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-12086
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
kabelmarkierer selbstbeschriften weiß
,
typenschild etiketten
,
typenschild-etiketten weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,01*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 260,01* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,57*
€ 371,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,85*
€ 367,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 305,69*
€ 363,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,58*
€ 343,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,20*
€ 331,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,01*
€ 309,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton TAG36TD7-1209-WHCL selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent, Weiß
HellermannTyton
596-12097
ab € 294,34*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.901,19*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen