Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Spiritii Stein Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Spiritii Stein Grau
LEONARDO Spiritii Stein Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77773563
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029103
EAN/GTIN:
     4002541291035
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stein
Produktfarbe
Grau
Form
Cube
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.