Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Bosch Serie 2 DWK87EM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 669 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77809550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWK87EM60
EAN/GTIN:
     4242005180141
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
59 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
255 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
434 mm
Höhe (min)
484 mm
Höhe (max)
830 mm
Höhe ohne Abzug
296 mm
Gewicht
14920 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
669 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
60 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
398 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Druck (Pa)
403
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
600 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
114 Lux
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: bosch dunstabzug, dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,28*
€ 739,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,61*
€ 618,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.