Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.84 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77809753
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine ZigBee Starterset Pike bestehend aus drei RGBW Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet den optimalen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Die fest verbauten LED Module liefern nach Wunsch buntes oder weißes Licht. Farbeinstellungen lassen sich ganz bequem via ZigBee vornehmen. Dadurch werden weitere Steuerelemente wie die Plug & Shine Controller überflüssig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
225 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
330 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.