Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.74 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77809756
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Der runde Plug & Shine Bodeneinbaustrahler sorgt für tolle Lichtakzente und ist die perfekte Ergänzung des Gartenbeleuchtungssystems. Das fest verbaute LED Modul liefert nach Wunsch buntes oder weißes Licht. Farbeinstellungen lassen sich ganz bequem via ZigBee vornehmen. Dadurch werden weitere Steuerelemente wie die Plug & Shine Controller überflüssig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
92 mm
Einbauraum Tiefe
105 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
93 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.