Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4079673 Kabeladapter USB Type A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4079673 Kabeladapter USB Type A Schwarz
Renkforce RF-4079673 Kabeladapter USB Type A Schwarz
Renkforce RF-4079673 Kabeladapter USB Type A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77811265
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4079673
EAN/GTIN:
     k.A.
Nutzen Sie was Sie schon haben
Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter wird z.B. eine USB-Verlängerung zum zu einem Standard-USB-Anschlusskabel. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type A
Anschluss 2
USB Type A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.