Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 10-67 828 90 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 10-67 828 90 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Brunnen 10-67 828 90 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Brunnen 10-67 828 90 Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77816789
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106782890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.