Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Incase Classic Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77817598
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB100649-BLK
EAN/GTIN:
     810006541816
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
15" to 16" Laptops & Tablets
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Tiefe
31.75 mm
Höhe
285.75 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.