Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0021897 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0021897 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 0021897 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     115-30049306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
35 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4806*
€ 2,1156*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9966*
€ 2,6468*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 85,89*
€ 108,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,1156*
€ 2,51756
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0456*
€ 2,43426
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,9156*
€ 2,27956
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8206*
€ 2,16651
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4806*
€ 1,76191
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 105,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.