| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77865535 Herst.-Nr.: FA-207-R EAN/GTIN: 4004122131051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 22x16 cm hat 40 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weißen Pergaminschutzseiten. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 30 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 40 Blätter | ![](/p.gif) | Medienabmessungen (Einzelblatt) | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |