Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Fun Fotoalbum Rot 50 Blätter XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Fun Fotoalbum Rot 50 Blätter XL
Walther Design Fun Fotoalbum Rot 50 Blätter XL
Walther Design Fun Fotoalbum Rot 50 Blätter XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77865571
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SK-110-R
EAN/GTIN:
     4004122261987
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchgebundenes Selbstklebealbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 10x10 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 33x34 cm hat 50 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton und einer selbstklebenden Folie zum einfachen Befüllen und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farbe: 6 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
335 mm
Dicke
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.