Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Melitta 1027-01 160 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77867209
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6766579
EAN/GTIN:
     4006508221561
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
melitta kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
120 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
374 mm
Energie
Leistung
160 W
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
375 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
39
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.