Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Hama DR1000DE Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77904262
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054897
EAN/GTIN:
     4007249548979
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
hama digitalradio
Auf dem neusten Stand der Technik in DAB+-Qualität Radio hören - ganz unkompliziert? Die großen Tasten und Drehregler, das übersichtliche Display sowie die deutsche Beschriftung und Menüführung des Digitalradios "DR1000DE" bringen Ihnen den Musikgenuss auf die einfachste Art nach Hause. FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Hörgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - mehrere Sender landesweit empfangbar und eine Vielzahl von regionalen Radiostationen in digitaler Qualität Technische Informationen - ausgewogener Klang über einen Mono-Laustprecher - ausziehbare Teleskopantenne - automatische Uhrzeitabgleichung über das Radionetz Sonstiges: - Auswahl zwischen Weckton und Radiosender - Kurzwahlfunktion zum Einschalten und Ausschalten des Weckers
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
4
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Menüsprachen
Deutsch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.