| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77906212 Herst.-Nr.: CM 501 EAN/GTIN: 4001627023195 |
| |
|
| | |
| YOUNG LINE Dank ihres kompakten Designs finden die Produkte Platz selbst in den kleinsten Küchen. Die Funktionen sind einfach und die Geräte sind für Kochanfänger geeignet.
Aufbewahrungsfach Aufbewahrungsfach für Siebträgerhalter und Reinigungsbürste
Einstellbare Kaffeemenge Einstellbare Kaffeemenge für 1 bis 12 Tassen
Direktes Mahlen Direktes, automatisches Mahlen in den Kaffeefilter mit Tassenvorwahl
Unterschiedlichste Zubereitungsarten Breites Mahlspektrum für unterschiedlichste Zubereitungsarten (Espresso, Filterkaffee, French Press, etc.)
140 Stufen Mahlgradeinstellung Individuelle Mahlgradeinstellung von fein bis grob in 140 Stufen Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2075 g | | Breite | 135 mm | | Tiefe | 205 mm | | Höhe | 397 mm | Technische Details | Produkttyp | Mühle mit Mahlwerk | | Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 300 g | | Anpassbare Mahloptionen | Ja | | Anzahl der Mahloptionen | 140 | | Art des Mahlwerks | Kegelmahlwerk | | Mahlwerk-Material | Edelstahl | | Abnehmbarer Bohnenbehälter | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl, Weiß | | Material | Kunststoff, Edelstahl | | Feingemahlen | Ja | | Grobgemahlen | Ja | | Tassenanzahl | 12 Stück(e) | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Sicherheitssystem | Ja |
|
| | |
| | | |
| |