Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM503EU Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM503EU Schwarz, Rot, Edelstahl
Graef CM503EU Schwarz, Rot, Edelstahl
Graef CM503EU Schwarz, Rot, Edelstahl
Graef CM503EU Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906214
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 503
EAN/GTIN:
     4001627023201
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
YOUNG LINE
Dank ihres kompakten Designs finden die Produkte Platz selbst in den kleinsten Küchen. Die Funktionen sind einfach und die Geräte sind für Kochanfänger geeignet.

Aufbewahrungsfach
Aufbewahrungsfach für Siebträgerhalter und Reinigungsbürste

Einstellbare Kaffeemenge
Einstellbare Kaffeemenge für 1 bis 12 Tassen

Direktes Mahlen
Direktes, automatisches Mahlen in den Kaffeefilter mit Tassenvorwahl

Unterschiedlichste Zubereitungsarten
Breites Mahlspektrum für unterschiedlichste Zubereitungsarten (Espresso, Filterkaffee, French Press, etc.)

140 Stufen Mahlgradeinstellung
Individuelle Mahlgradeinstellung von fein bis grob in 140 Stufen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2075 g
Breite
135 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
397 mm
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
140
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.