Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 503.92 LED-Lampe Tageslicht, Warmweiß 60 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 503.92 LED-Lampe Tageslicht, Warmweiß 60 W E27 E
Paulmann 503.92 LED-Lampe Tageslicht, Warmweiß 60 W E27 E
Paulmann 503.92 LED-Lampe Tageslicht, Warmweiß 60 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906650
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50392
EAN/GTIN:
     4000870503928
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Die Zigbee-Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7 W
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.