| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77909985 Herst.-Nr.: HX9911/27 EAN/GTIN: 8710103935988 |
| |
|
| | |
| Weißere Zähne nach nur einem Tag* Hilft Ihnen dabei, gesunde Putzgewohnheiten zu entwickeln Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Vibrierende Zahnbürste | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 3 | | Zahnbürsten Modi | Normal, Weich | | Produktfarbe | Weiß | | Mobile App-Unterstützung | Ja | | Zahnfleisch-Massage | Ja | | Bürstenform | Oval | | Irrigator | Ja | | Abnehmbarer Kopf | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | | Transporttasche | Ja | | Ladegerät | Ja | | Anzahl der Ladegehäuse | 1 | | Anzahl der Ladegeräte | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Wiederaufladbar | Ja | | AC Eingangsspannung | 110 - 220 V | | AC Eingangsfrequenz | 110 - 220 V Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schallzahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| | |
| |