Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Faber-Castell 159520 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb Meißel 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77915111
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Textilmarker, 5 Standardfarben

Diese Textilmarker sind für viele Stoffe und Projekte geeignet: von der Baumwolltasche über T-Shirts bis hin zu Dekostoffen fürs Kinderzimmer. Die Farben sind automatisch nach 24 Stunden oder nach dem Bügeln fixiert. Ideal für kleine Textildesigner oder individuelle Geschenke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.