Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TAT3P420DE Toaster 2 Scheibe(n) 970 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TAT3P420DE Toaster 2 Scheibe(n) 970 W Schwarz, Silber
Bosch TAT3P420DE Toaster 2 Scheibe(n) 970 W Schwarz, Silber
Bosch TAT3P420DE Toaster 2 Scheibe(n) 970 W Schwarz, Silber
Bosch TAT3P420DE Toaster 2 Scheibe(n) 970 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77915888
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT3P420DE
EAN/GTIN:
     4242005218714
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
2100 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Leistung
970 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.