Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831063 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 61831063 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Lapp 61831063 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-66214572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
130 mm
Zugfestigkeit
540 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,67*
€ 22,14*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 22,21*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 22,23*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,93*
€ 24,76*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 36,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.