Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831023 Kabelbinder Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61831023 Kabelbinder Polyamid
Lapp 61831023 Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77924159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser
130 mm
Zugfestigkeit
540 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.