Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fast & Fix Indoor Schlüsselhaken Weiß 8 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Fast & Fix Indoor Schlüsselhaken Weiß 8 Stück(e)
Fischer Fast & Fix Indoor Schlüsselhaken Weiß 8 Stück(e)
Fischer Fast & Fix Indoor Schlüsselhaken Weiß 8 Stück(e)
Fischer Fast & Fix Indoor Schlüsselhaken Weiß 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77925473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken Schlüsselschrank
Schlüsselhaken
Schlüsselschrankhaken
Floreathaken
Der fischer Fast & Fix Wandhaken ermöglicht ein einfaches und schnelles Befestigen ohne Hammer und ohne Bohrer. In die Wand drücken - fertig. Geeignet für leichte Gegenstände, hinterlässt kaum Spuren beim Entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Schlüsselhaken
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Schraube
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stalithaken, Wandhaken, wandhaken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
531114
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.