Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000016903 Herst.-Nr.: 1701269 EAN/GTIN: 4017918023010 |
| |
|
| | |
| Raster-Zwischenstück, nur für Ex-Ausführung, erhöht das Raster um 2,5 mm, verzapft sich konturgleich mit der Klemme, Farbe: grün Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.63 g | | Breite | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,147* | € 0,21* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1758* | € 0,2458* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1848* | € 0,2648* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1984* | € 0,2784* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2007* | € 0,2807* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|