Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 106324 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 106324 Montage-Kit
DEHN 106324 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77933425
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Leitungshalter
Spannkopf
banderdungsschelle dehn
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Kugeldurchmesser
20 mm
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Weitere Suchbegriffe: spannkopf, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5035*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5035*
€ 2,97917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.