Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 6015 Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 6015 Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Cimco 18 6015 Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77933812
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
840 mm
Breite
7.9 mm
Dicke
0.25 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1636*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06912*
€ 2,46225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75912*
€ 2,09335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72912*
€ 2,05765
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5936*
€ 1,89638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4836*
€ 1,76548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4436*
€ 1,71788
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.