Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77934180
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R3000
EAN/GTIN:
     4013614528675
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27 x 82 x 42.5 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
702 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405651R2000
ab € 2,88*
Zubehör
ABB
CR-MH
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.