Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181394 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181394 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181394 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77934899
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1220 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Terminalgriffdurchmesserbereich
50 - 375 mm
Zugfestigkeit
784 N
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5299*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82102*
€ 0,97701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7099*
€ 0,84478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6399*
€ 0,76148
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.