Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylies Tukan Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylies Tukan Ventilator Weiß
Stylies Tukan Ventilator Weiß
Stylies Tukan Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77939271
Hersteller:
     Stylies
Herst.-Nr.:
     SC20022
EAN/GTIN:
     7640115592651
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
3300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Luftstrom
1800 m³/h
Oszillationsrange
90 °
Höhenanpassungsrate
280 - 560 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.