Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870248 Kabeladapter 3.5 mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870248 Kabeladapter 3.5 mm 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870248 Kabeladapter 3.5 mm 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870248 Kabeladapter 3.5 mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77950467
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870248
EAN/GTIN:
     4053199933501
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Adapterstecker um z.B. an einen 3,5 mm Kopfhöreranschluß eine Stereoanlage mit Cinch-Eingängen anzuschließen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.