Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404021 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 404021 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Müller-Licht 404021 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77951156
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
460 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.