Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4076 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4076 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Adler AD 4076 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952389
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4076
EAN/GTIN:
     5902934832243
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Material
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.