| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77966256 Herst.-Nr.: 36273199 EAN/GTIN: 8710163362731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 638 g | ![](/p.gif) | Breite | 638 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 72.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 770 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten led philips, einbauleuchte led, ip20 einbauleuchte, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |