Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Rose Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77968647
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9911/94
EAN/GTIN:
     8710103936060
Suchbegriffe:
Schallzahnbürste
Ultraschall-Zahnbürste
Ultraschallzahnbürste
schallzahnbürste philips
Weißere Zähne nach nur einem Tag****
Hilft Ihnen dabei, gesunde Putzgewohnheiten zu entwickeln
Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Normal, Weich
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Bürstenform
Oval
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Abnehmbarer Kopf
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Anzahl der Ladegeräte
1
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 220 V V
AC Eingangsfrequenz
100 - 220 V Hz
Weitere Suchbegriffe: schallzahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.