Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 1x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77969258
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0217
EAN/GTIN:
     4052792057027
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, mit einem USB-Kabel das gewünschte Gerät anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten, denn alles was Sie brauchen sind nur der Adapter und ein passendes USB-Kabel. Ausgestattet mit der Fast Charging-Technologie kann mit dem Adapter die Ladezeit deutlich verkürzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
10.5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.