Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau
Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau
Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau
Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau
Samsonite Airglow Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77970809
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     78145-2642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
300 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 35 x 250 mm
Volumen (l)
4 l
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle samsonite, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.